Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 278612 Gebogen gestanzt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore 278612 Gebogen gestanzt
Gedore 278612 Gebogen gestanzt
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80260455
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1576852
EAN/GTIN:
     4017981278621
Suchbegriffe:
Biegesegment
biegesegment dako
biegesegment
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Gebogen gestanzt
Material
Aluminium
Produktfarbe
Metallisch
Biegeradius (max.)
36 mm
Maximaler Rohrdurchmesser
12 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
220 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.