Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 278618 Gebogen gestanzt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore 278618 Gebogen gestanzt
Gedore 278618 Gebogen gestanzt
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80260561
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1576909
EAN/GTIN:
     4017981278669
Suchbegriffe:
Biegesegment
biegesegment dako
biegesegment
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Gebogen gestanzt
Material
Aluminium
Produktfarbe
Metallisch
Biegeradius (max.)
50 mm
Maximaler Rohrdurchmesser
18 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
450 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.