Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 278722 Gebogen gestanzt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gedore 278722 Gebogen gestanzt
Gedore 278722 Gebogen gestanzt
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80260623
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1576925
EAN/GTIN:
     4017981278720
Suchbegriffe:
Biegesegment
biegesegment dako
biegesegment
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Gebogen gestanzt
Material
Aluminium
Produktfarbe
Metallisch
Biegeradius (max.)
85 mm
Maximaler Rohrdurchmesser
22 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1950 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,77*
€ 136,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,53*
€ 131,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 110,20*
€ 131,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,00*
€ 123,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,02*
€ 117,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,49*
€ 107,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.