Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 33462 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TE Connectivity 33462 Elektrischer Kontakt
TE Connectivity 33462 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     108EL-1354469
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     33462
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
te connectivity quetschkabelschuh
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ring-Terminal
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Kabelquerschnitt
10.5 mm²
Minimum Kabelquerschnitt
6.64 mm²
Gewindegröße
M8
Kabelstück (AWG)
8
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
29.67 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,49*
€ 0,65*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,42*
€ 0,76*
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,47*
€ 0,97*
2 Tage
456
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,74*
€ 1,15*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 25,00*
ab € 0,585*
€ 1,264*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 65,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
RC10-516
ab € 1,47*
Ähnlich
Multicomp
CRS-ZO-0831
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.