Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 130017 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE Connectivity 130017 Elektrischer Kontakt
TE Connectivity 130017 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80265388
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     130017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ring-Terminal
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Metallisch
Maximale Kabelquerschnitt
1.65 mm²
Minimum Kabelquerschnitt
0.26 mm²
Gewindegröße
M5
Kabelstück (AWG)
22 - 16
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
15.88 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,20954*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,518*
€ 0,61642
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26571*
€ 0,31619
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,25954*
€ 0,30885
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20954*
€ 0,24935
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
49935
ab € 839,92*
Zubehör
TE Connectivity
58545-1
ab € 197,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.