Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 33458 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TE Connectivity 33458 Elektrischer Kontakt
TE Connectivity 33458 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     108EL-1648621
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     33458
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
quetschkabelschuh
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ring-Terminal
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Kabelquerschnitt
6.64 mm²
Minimum Kabelquerschnitt
2.62 mm²
Gewindegröße
M6
Kabelstück (AWG)
12 - 10
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25.5 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,28*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,22*
€ 0,35*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,15*
€ 0,397*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 25,00*
ab € 0,188*
€ 0,435*
1 Tag
2416
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 140,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
169400
ab € 362,04*
Zubehör
TE Connectivity
49935
ab € 842,50*
Zubehör
TE Connectivity
58545-1
ab € 198,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.