Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 33459 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE Connectivity 33459 Elektrischer Kontakt
TE Connectivity 33459 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80265421
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     33459
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
quetschkabelschuh
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ring-Terminal
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Metallisch
Beschichtungsmaterial
Verzinntes Kupfer
Maximale Kabelquerschnitt
6 mm²
Minimum Kabelquerschnitt
3 mm²
Gewindegröße
M8
Kabelstück (AWG)
12 - 10
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25.5 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
169400
ab € 355,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.