Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 18314 Steckplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 18314 Steckplatine
DeLOCK 18314 Steckplatine
DeLOCK 18314 Steckplatine
DeLOCK 18314 Steckplatine
DeLOCK 18314 Steckplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80308405
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18314
EAN/GTIN:
     4043619183142
Suchbegriffe:
Steckplatine
delock steckplatine
Dieses Experimentier-Steckbrett von Delock ermöglicht einen schnellen lötfreien Aufbau elektronischer Schaltungen. Die Schaltung kann durch einfaches Umstecken der Bauteile geändert werden.

Für verschiedene Anwendungen einsetzbar
Dieses Steckboard eignet sich z. B. für Schalttests, PCB-Projekte und verschiedene Bastelprojekte.

Ideal für Versuchsaufbauten
Die Steckboards werden häufig im Hobbybereich, im Labor, in der Industrie und auch an Schulen oder Universitäten verwendet, da der Aufbau schnell umsetzbar ist und kein Löten erfordert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Klemmleisten
2
Anzahl der Bus-Streifen
400
Anzahl an Verbindungspunkten
3
Material
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
109 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
1 mm
Gesamtbreite
130 mm
Gesamttiefe
215 mm
Gesamthöhe
9 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.