Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
Switch
>
Business-Switch
>
Artikel
NETGEAR GS524UP Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-80309234
Hersteller:
Netgear
Herst.-Nr.:
GS524UP-100EUS
EAN/GTIN:
606449149777
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
netgear 24 port poe switch
Sofortige Konnektivität und zuverlässige Leistung
Die NETGEAR Gigabit Unmanaged Switch-Serie unterstützt Ihr Unternehmen dabei, Ihr Netzwerk kostengünstig auf Gigabit-Geschwindigkeiten und höhere Portzahlen auszuweiten. Der GS524UP ergänzt die Serie und bietet 16 Ultra60 PoE++ Ports und 8 PoE+ Ports zur Stromversorgung von PoE-Geräten mit hoher Leistung. Mit einem PoE-Gesamtbudget von 480 W stellen Sie PoE+ und PoE++ Geräte auf einem einzigen Switch statt auf mehreren Switches bereit.
Der GS524UP ist energieeffizient, auf lange Lebensdauer ausgelegt und wird intensiv getestet, um die Zuverlässigkeit zu bieten, die Ihr Unternehmen benötigt. Priorisierung des 802.1p-Datenverkehrs und Jumbo Frame Support gestatten die nahtlose Integration in komplexere Netzwerke.
Leistungsstarkes Ultra60 PoE++
Der GS524UP ist ideal für die Stromversorgung und den Anschluss von 802.11AX WLAN Access Points, 4K/8K IP-Überwachungskameras, PoE-Beleuchtung und Hochleistungs-Audiolautsprechern geeignet und bietet Ihnen einen äußerst kostengünstigen und leistungsstarken Switch mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis.
NETGEAR Ultra60 PoE++ Unmanaged Switches unterstützen den neuesten energieeffizienten Ethernet-Standard (IEEE 802.3bt), der leistungsstark genug ist, um Geräte zu unterstützen, die mehr Leistung benötigen. Der GS524UP verfügt über 16 PoE++ Ports, die bis zu 60 W Leistung pro Port liefern können.
PoE-Modus
Ihr Unternehmen verändert sich ständig und wächst ständig, aber nicht alle Ihre Geräte sind möglicherweise mit dem 802.3bt-Standard kompatibel. Der PoE-Modus des GS524UP löst dieses Problem, indem er sowohl pre-bt als auch bt-Standardgeräte mit Strom versorgt.
- GS524UP verwendet standardmäßig den 802.3bt-Standard, der nur mit bt-Standardgeräten kompatibel ist
- 802.3bt Standardgeräte: Um bt-Standardgeräte mit Strom zu versorgen, wählen Sie den 802.3bt-Modus, um 60 W Leistung zu empfangen
- Pre-802.3bt-Standardgeräte: Um Pre-802.3bt-Standardprodukte hochzufahren, wählen Sie den Pre-802.3bt-Modus aus, um mehr als 30 W Leistung zu empfangen
- Wenn der GS524UP auf den Pre-802.3bt-Modus eingestellt ist, das Gerät jedoch standardmäßig 802.3bt ist, wird PoE++ nicht an das Gerät übertragen. Der Switch liefert nur 802.3af (<15 W)
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt
PoE+
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
24
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
60 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
480 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, PoE, Leistung, Geschwindigkeit
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
809853.3 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
3100 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Wärmeableitung
1976.0232 BTU/h
Energie
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
8 - 4 A
Stromverbrauch (max.)
578.8 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
48 Gbit/s
Wartezeit (1 Gbps)
12 µs
Paketweiterleitungsrate (1 Gbit/s)
1448000 pps
Datenpaket-Pufferspeicher
0.192 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3i, IEEE 802.3p, IEEE 802.3u
Vollduplex
Ja
Halb-Duplex
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
... >
Netzwerke
>
Ausrüstung für Netzwerkdienste
>
Netzwerk-Switches
Weitere Suchbegriffe:
soho switch
,
soho-switch netgear
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 403,38*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,27*
€ 529,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,84*
€ 513,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,86*
€ 509,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,38*
€ 480,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NETGEAR AGM731F Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP 850 nm
Netgear
AGM731F
ab € 65,47*
Zubehör
Kabel LAN S/FTP (Patchkabel) CAT6 0.25m white
k.A.
ab € 1,03*
Zubehör
Kabel LAN S/FTP (Patchkabel) CAT6 0.5m black
k.A.
ab € 1,54*
Zubehör
Kabel LAN S/FTP (Patchkabel) CAT6 0.5m blue
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
Kabel LAN S/FTP (Patchkabel) CAT6 0.5m green
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
Kabel LAN S/FTP (Patchkabel) CAT6 0.5m orange
k.A.
ab € 1,56*
Zubehör
Kabel LAN S/FTP (Patchkabel) CAT6 0.5m red
k.A.
ab € 1,53*
Zubehör
Kabel LAN S/FTP (Patchkabel) CAT6 0.5m white
k.A.
ab € 1,03*
Zubehör
Kabel LAN S/FTP (Patchkabel) CAT6 0.5m yellow
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
Kabel LAN S/FTP (Patchkabel) CAT6 10m black
k.A.
ab € 7,22*
Zubehör
Kabel LAN S/FTP (Patchkabel) CAT6 10m blue
k.A.
ab € 7,28*
Zubehör
Kabel LAN S/FTP (Patchkabel) CAT6 10m orange
k.A.
ab € 7,24*
Zubehör
Kabel LAN S/FTP (Patchkabel) CAT6 10m red
k.A.
ab € 7,27*
Zubehör
Kabel LAN S/FTP (Patchkabel) CAT6 10m white
k.A.
ab € 7,15*
Zubehör
Kabel LAN S/FTP (Patchkabel) CAT6 10m yellow
k.A.
ab € 7,22*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen