Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR GS524PP Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR GS524PP Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
NETGEAR GS524PP Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
NETGEAR GS524PP Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
NETGEAR GS524PP Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
NETGEAR GS524PP Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
NETGEAR GS524PP Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
NETGEAR GS524PP Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80309238
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     GS524PP-100EUS
EAN/GTIN:
     606449149289
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
netgear 24 port poe switch
Umgehende Verbindung bei zuverlässiger Leistung Die NETGEAR Gigabit Unmanaged Switch-Serie unterstützt Ihr Unternehmen dabei, Ihr Netzwerk kostengünstig auf Gigabit-Geschwindigkeiten und höhere Portzahlen auszuweiten. Der GS524PP ergänzt die Serie und bietet 24 PoE+ Ports für die Stromversorgung von PoE-Geräten mit hoher Leistung. Mit einem PoE-Gesamtbudget von 300 W stellen Sie dichtere PoE+ Geräte auf einem einzigen Switch statt auf mehreren Switches bereit. Der GS524PP ist energieeffizient, auf lange Lebensdauer ausgelegt und wird streng getestet, um die Zuverlässigkeit zu bieten, die Ihr Unternehmen benötigt. Priorisierung des 802.1p-Datenverkehrs und Jumbo Frame Support gestatten die nahtlose Integration in komplexere Netzwerke. Leistungsstark und energieeffizient Ideal für die Stromversorgung und den Anschluss von VoIP-Telefonen, drahtlosen Zugangspunkten, IP-Kameras und IoT-Geräten. Desktop oder Rackmontage für flexible Platzierung. Der GS524PP bietet Ihnen einen äußerst kostengünstigen und leistungsstarken Switch mit dem besten Kosten/PoE-Budget-Verhältnis. NETGEAR Unmanaged Switches unterstützen den neuesten IEEE 802.3az-Standard (Energy Efficient Ethernet), der den Energieverbrauch reduziert, wenn an einem aktiven Port wenig Datenverkehr läuft oder keine Verbindung oder Aktivität erkannt wird. Auch durch die Verwendung von kurzen Kabeln kann Energie gespart werden.
Weitere Informationen:
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt
PoE+
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
24
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
30 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
300 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Aktivität, Geschwindigkeit
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Leistungen
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
2890 g
Energie
Netzteil enthalten
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1p, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Auto MDI/MDI-X
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Weitere Suchbegriffe: soho switch, soho-switch netgear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 328,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,77*
€ 438,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,16*
€ 438,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,87*
€ 425,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,03*
€ 390,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.