Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Experimentier-Steckbrett 300/100 Kontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Experimentier-Steckbrett 300/100 Kontakte
DeLOCK Experimentier-Steckbrett 300/100 Kontakte
DeLOCK Experimentier-Steckbrett 300/100 Kontakte
DeLOCK Experimentier-Steckbrett 300/100 Kontakte
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80339870
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18315
EAN/GTIN:
     4043619183159
Suchbegriffe:
Steckplatine
Dieses Experimentier-Steckbrett von Delock ermöglicht einen schnellen lötfreien Aufbau elektronischer Schaltungen. Die Schaltung kann durch einfaches Umstecken der Bauteile geändert werden.

Für verschiedene Anwendungen einsetzbar
Dieses Steckboard eignet sich z. B. für Schalttests, PCB-Projekte und verschiedene Bastelprojekte.

Ideal für Versuchsaufbauten
Die Steckboards werden häufig im Hobbybereich, im Labor, in der Industrie und auch an Schulen oder Universitäten verwendet, da der Aufbau schnell umsetzbar ist und kein Löten erfordert.

Einfache Anwendung
Die Experimentier-Steckboards sind an der Unterseite mit einem Klebepad versehen und können somit leicht und unkompliziert an jede glatte Oberfläche angebracht und rückstandslos entfernt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Klemmleisten
300
Anzahl der Bus-Streifen
2
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
84 mm
Höhe
9 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.