| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-80339977 Herst.-Nr.: 18320 EAN/GTIN: 4043619183203 |
|
|
| | |
| Dieses Experimentier-Steckbrett von Delock ermöglicht einen schnellen lötfreien Aufbau von kleinen elektronischen Schaltungen. Die Schaltung kann durch einfaches Umstecken der Bauteile geändert werden.
Für verschiedene Anwendungen einsetzbar Dieses Steckboard eignet sich z. B. für Arduino Shield Prototyping, Schalttests und verschiedene PCB-Projekte.
Kompatibel mit verschiedenen Komponenten Es können z. B. Transistoren, Dioden, LEDs und Kondensatoren angebracht werden.
Ideal für Versuchsaufbauten Die Steckboards werden häufig im Hobbybereich, im Labor, in der Industrie und auch an Schulen oder Universitäten verwendet, da der Aufbau schnell umsetzbar ist und kein Löten erfordert.
Einfache Anwendung Die Experimentier-Steckboards sind an der Unterseite mit einem Klebepad versehen und können somit leicht und unkompliziert an jede glatte Oberfläche angebracht und rückstandslos entfernt werden. Optional können die Steckboards auch mit zwei Schrauben befestigt werden. Weitere Informationen: Merkmale | Anzahl der Klemmleisten | 170 | | Material | Kunststoff | | Produktfarbe | Gelb | Gewicht und Abmessungen | Breite | 36 mm | | Tiefe | 46 mm | | Höhe | 10 mm |
|
| | |
| | | |
| |