Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Kabeldurchführung rechteckig - Lochdurchmesser 4,5 x 2,3 mm natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Kabeldurchführung rechteckig - Lochdurchmesser 4,5 x 2,3 mm natur
DeLOCK Kabeldurchführung rechteckig - Lochdurchmesser 4,5 x 2,3 mm natur
DeLOCK Kabeldurchführung rechteckig - Lochdurchmesser 4,5 x 2,3 mm natur
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80364153
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     60253
EAN/GTIN:
     4043619602537
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung
Diese Kabeldurchführung von Delock kann in eine Metallöffnung eingesetzt werden um Kabel beim Durchgang vor Abschürfungen und Beschädigungen durch scharfe Kanten zu schützen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.9 mm
Tiefe
12 mm
Merkmale
Zweck
Tisch/Wand
Produktfarbe
Weiß
Material
Nylon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.