Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 73219 Perlenstickerei-Muster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folia 73219 Perlenstickerei-Muster
Folia 73219 Perlenstickerei-Muster
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80420763
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     73219
EAN/GTIN:
     4001868099812
Suchbegriffe:
Bügel-Perlen
Bügelperlen
Perlen
bügel perlen
Packungen mit losen Bügelperlen in 22 Farben sortiert. Diese sind mit den folia-Stiftplatten kompatibel. Lose im Beutel oder als praktischer Eimer in dem Ihre Bügelperlen aufbewahrt und handlich transportiert werden können.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Perlen
30000 Stück(e)
Produktfarbe
Gemischte Farben
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungshöhe
220 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
73229
ab € 14,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.