Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 73204 Perlenstickerei-Muster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folia 73204 Perlenstickerei-Muster
Folia 73204 Perlenstickerei-Muster
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80420850
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     73204
EAN/GTIN:
     4001868099744
Suchbegriffe:
Bügel-Perlen
Bügelperlen
Perlen
perlen set
Komplettset zum Gestalten von bunten Figuren und Formen. Durch das handliche Set können Sie sofort loslegen und Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Nach Aufstecken der Perlen auf die Stiftplatte werden diese mit Bügelpapier abgedeckt und mit einem Bügeleisen erwärmt. Nach dem Abkühlen kann das Motiv ganz einfach abgezogen werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Muster
1
Anzahl der Perlen
220 Stück(e)
Produktfarbe
Gemischte Farben
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Weitere Suchbegriffe: bügel perlen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.