Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Plus Waschbecken Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Plus Waschbecken Chrom
GROHE Plus Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80420856
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     23872003
EAN/GTIN:
     4005176529733
Suchbegriffe:
Ablaufarmatur
Ablaufgarnitur
Auslauf
Einhandarmatur
Die GROHE Plus Waschtischarmatur mit ihren klar definierten Linien und sanften Kurven vereint einen großzügigen ästhetischen Eindruck mit leistungsstarker Funktionalität. Der schwenkbare Auslauf mit leicht bedienbarem Dockingsystem lässt sich für zusätzlichen Bedienkomfort um 90° drehen. Die Waschtischarmatur mittlerer Größe ist für die Einloch-Montage vorgesehen. Die GROHE SilkMove Keramikkartusche garantiert dauerhaft leichtgängige, präzise Regelung über die gesamte Nutzungszeit der Armatur. Sie wird über den taktilen Hebel aus massivem Metall bedient. Die innovative GROHE EcoJoy Funktion spart Wasser, da der Wasserfluss auf 5,7 l/min begrenzt wird. Dank der GROHE AquaGuide Funktion lässt sich der Strahlwinkel am Auslauf leichtgängig und präzise anpassen. Der SpeedClean Strahlregler lässt sich ganz einfach mit dem Finger von Kalkablagerungen befreien. Im Lieferumfang der Armatur mit glattem Körper ist eine Zugstangen-Ablaufgarnitur enthalten. Dies Armatur mit strapazierfähiger GROHE StarLight Chromoberfläche kombiniert Langlebigkeit mit strahlend schöner Optik. Die GROHE Plus Kollektion eignet sich perfekt zur Kombination mit der Keramik der GROHE Essence und Cube Produktlinien und den SmartControl und Rainshower SmartActive Produkten – für ein stimmiges Badezimmer-Design.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Eins/Eine(r)
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 Zoll
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
28 mm
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
90 °
Temperaturbegrenzer
Ja
Mousseur
Ja
Wasserdurchfluss (max)
5.7 l/min
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,78*
€ 242,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,59*
€ 238,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,14*
€ 227,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,81*
€ 223,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,50*
€ 199,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
23873003
ab € 185,33*
Ähnlich
Grohe
23851AL3
ab € 297,04*
Ähnlich
Grohe
23851DC3
ab € 258,79*
Ähnlich
Grohe
23844003
ab € 217,83*
Ähnlich
Grohe
23851003
ab € 184,39*
Ähnlich
Grohe
23870003
ab € 133,99*
Ähnlich
Grohe
23871003
ab € 161,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.