Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 68106 partydekorationen Paper lantern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folia 68106 partydekorationen Paper lantern
Folia 68106 partydekorationen Paper lantern
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80420934
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     68106
EAN/GTIN:
     4001868105254
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
Halloween-Dekoration
Festdekoration
Bastelsets für jeweils eine runde Motivlaterne. Mit einem Laternenrohling aus Fotokarton, bedruckten Stanzteilen zum Verzieren u. v. m. für einen schnellen Bastelerfolg. Mit der enthaltenen LED-Lichtquelle auch als Kinderzimmer-Lampe geeignet!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Paper lantern
Material
Papier
Produktfarbe
Gemischte Farben
Färbung
Abbildung
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
10 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.