Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DrayTek Vigor2927 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DrayTek Vigor2927 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
DrayTek Vigor2927 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
DrayTek Vigor2927 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
DrayTek Vigor2927 Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80427560
Hersteller:
     Draytek
Herst.-Nr.:
     VIGOR 2927
EAN/GTIN:
     4710484741219
Suchbegriffe:
DSL Router
Hardware-Firewall
Router
WLAN Router
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Ein-/Ausschalter
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
DSL-WAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
241 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
44 mm
Protokolle
DHCP-Server
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Multicast Unterstützung
Ja
Richtlinienbasiertes Routing
Ja
Verpackungsdaten
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Betriebsanleitung
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPA, WPA2
Firewall
Ja
Authentisierung Methode
Pre-Shared Key
DoS Attacken Prävention
Ja
Zugriffkontrollliste
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Anzahl VPN-Tunnels
50
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,44*
€ 250,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,87*
€ 241,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,91*
€ 237,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,34*
€ 232,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,31*
€ 214,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.