Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS 133 00 99 Paper lantern


Menge:  Paket  
Produktinformationen
URSUS 133 00 99 Paper lantern
URSUS 133 00 99 Paper lantern
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80471905
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     1330099
EAN/GTIN:
     4008525239161
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
foto-karton 300g set
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Paper lantern
Material
Papier
Produktfarbe
Mehrfarbig
Färbung
Abbildung
Form
Rund
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
210 mm
Weitere Suchbegriffe: foto-karton 300g, foto karton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,704* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,82*
€ 15,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,52*
€ 14,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,69*
€ 13,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,31*
€ 13,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,05*
€ 13,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,52*
€ 10,14
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.