Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS 1845 00 00 Papierlaterne


Menge:  Packung  
Produktinformationen
URSUS 1845 00 00 Papierlaterne
URSUS 1845 00 00 Papierlaterne
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80471933
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     18450000
EAN/GTIN:
     4008525157458
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
Lampion
Papier-Laterne
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Papierlaterne
Material
Papier
Produktfarbe
Weiß
Färbung
Monochromatisch
Form
Zylinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Gewicht und Abmessungen
Höhe
100 mm
Durchmesser
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Papierlaterne, bastelset laterne, bastelset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,03167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,06*
€ 11,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,83*
€ 11,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,01*
€ 10,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,36*
€ 9,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,14*
€ 9,69
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,89*
€ 9,39
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,19*
€ 7,37
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HEYDA
204889169
ab € 2,17*
Zubehör
HEYDA
204889170
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.