Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEIN MULTIMASTER MM 500 Plus Top Schwarz, Orange 350 W 19500 OPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FEIN MULTIMASTER MM 500 Plus Top Schwarz, Orange 350 W 19500 OPM
FEIN MULTIMASTER MM 500 Plus Top Schwarz, Orange 350 W 19500 OPM
FEIN MULTIMASTER MM 500 Plus Top Schwarz, Orange 350 W 19500 OPM
FEIN MULTIMASTER MM 500 Plus Top Schwarz, Orange 350 W 19500 OPM
FEIN MULTIMASTER MM 500 Plus Top Schwarz, Orange 350 W 19500 OPM
FEIN MULTIMASTER MM 500 Plus Top Schwarz, Orange 350 W 19500 OPM
FEIN MULTIMASTER MM 500 Plus Top Schwarz, Orange 350 W 19500 OPM
FEIN MULTIMASTER MM 500 Plus Top Schwarz, Orange 350 W 19500 OPM
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80472102
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     72296761080
EAN/GTIN:
     4014586893235
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
Elektro-Multi-Cutter
Elektro-Multifunktionsschneider
Das leistungsstarke MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt (bei Ausbau und Renovierung) mit über 30 Zubehören zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Fliesen austrennen und mehr.
Weitere Informationen:
Merkmale
Multi-Werkzeug-Anwendungen
Schleifen, Sägen
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Leistungen
Leerlauf-Oszillationsrate (max.)
19500 OPM
Leerlauf-Oszillationsrate (min.)
11000 OPM
Pendelwinkel
3.4 °
Schallleistungspegel
83 dB
Schalldruckpegel
72 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1400 g
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Zubehörteile
30 Stück(e)
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
350 W
Kabellänge
5 m
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 252,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,79*
€ 341,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,88*
€ 337,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,23*
€ 316,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,63*
€ 308,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,71*
€ 300,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fein
35222967020
ab € 48,98*
Zubehör
Fein
35222967060
ab € 73,64*
Zubehör
Fein
35222967010
ab € 34,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.