Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte 627493 Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Esselte 627493 Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Esselte 627493 Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Esselte 627493 Klarsichthülle 210 x 297 mm (A4) Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80480139
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     627493
EAN/GTIN:
     4049793067513
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
Aktenhülle
Esselte Prospekthülle 100% recycelt A4
Umweltfreundliche Prospekthülle im Format A4 für den täglichen Gebrauch aus 100% recycelter PP-Folie, zu 100% recycelbar. Dank der Universallochung kann die Hülle bequem im Ordner oder Ringbuch abgelegt werden. Auch die Kartonverpackung besteht zu 100% aus recyceltem Material und ist recycelbar. Made in Europe. Anteil des recycelten Materials zertifiziert durch UL.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
210 x 297 mm (A4)
Produktfarbe
Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Oberflächentyp
Matt
Taschenöffnung
Oben
Anzahl der Stopflöcher
11
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Höhe
302 mm
Gewicht
10 g
Technische Details
Enthält nicht
Säure
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
628289
ab € 12,89*
Ähnlich
Esselte
628288
ab € 12,84*
Ähnlich
Esselte
628287
ab € 15,83*
Ähnlich
Esselte
628286
ab € 15,81*
Ähnlich
Esselte
628281
ab € 4,57*
Ähnlich
Esselte
628280
ab € 4,56*
Ähnlich
Esselte
628285
ab € 5,67*
Ähnlich
Esselte
628284
ab € 5,68*
Ähnlich
Esselte
628283
ab € 8,15*
Ähnlich
Esselte
628282
ab € 8,16*
Ähnlich
Soennecken
1502
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.