Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger ROBEND 4000 Tube bender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger ROBEND 4000 Tube bender
Rothenberger ROBEND 4000 Tube bender
Rothenberger ROBEND 4000 Tube bender
Rothenberger ROBEND 4000 Tube bender
Rothenberger ROBEND 4000 Tube bender
Rothenberger ROBEND 4000 Tube bender
Rothenberger ROBEND 4000 Tube bender
Rothenberger ROBEND 4000 Tube bender
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80489790
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1000001549
EAN/GTIN:
     4004625403488
Suchbegriffe:
Rohrbiegegerät
Rohrbiegemaschine
Rohrbieger
rohrbiegegerät rothenberger
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Tube bender
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Biegeradius (min.)
42 mm
Biegeradius (max.)
112 mm
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
23500 g
Verpackungstiefe
690 mm
Verpackungsbreite
450 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Weitere Suchbegriffe: rohrbiegegerät
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.260,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.356,10*
€ 1.613,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.345,27*
€ 1.600,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.306,63*
€ 1.554,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.282,87*
€ 1.526,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.260,67*
€ 1.500,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.