Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel GS1900-24EP Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel GS1900-24EP Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Zyxel GS1900-24EP Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Zyxel GS1900-24EP Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Zyxel GS1900-24EP Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Zyxel GS1900-24EP Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Zyxel GS1900-24EP Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80490919
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     GS1900-24EP-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937609468
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP client
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS
MAC Adressen Filtern
Ja
Statische Anschlusssicherheit
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Passwortschutz
Ja
Autentifizierungstyp
HWTACACS+, IEEE 802.1x, RADIUS
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Reset-Knopf
Ja
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2
Quality of Service (QoS) Support
Ja
MIB Unterstützung
RFC 1213 MIB II RFC 2819 RMON (group 1, 2, 3, 9) RFC 1215 generic traps RFC 1493 bridge Zyxel private common MIB
Leistungen
Geräuschpegel
26 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
2480 g
Energie
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
206.5 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
48 Gbit/s
Transferrate
35.7 Mpps
Store-and-Forward
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
Datenpaket-Pufferspeicher
0.525 MB
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellstartübersicht
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1af, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3p, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
unterstütze Kabeltypen
Cat5, Cat5e
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Tagged VLAN, VLAN Identifier ( VLAN ID), Voice VLAN
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Netzstecker
AC-Eingangsbuchse
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,64*
€ 225,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,32*
€ 225,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,26*
€ 222,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,58*
€ 220,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,75*
€ 207,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.