Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger ROBEND 4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger ROBEND 4000
Rothenberger ROBEND 4000
Rothenberger ROBEND 4000
Rothenberger ROBEND 4000
Rothenberger ROBEND 4000
Rothenberger ROBEND 4000
Rothenberger ROBEND 4000
Rothenberger ROBEND 4000
Rothenberger ROBEND 4000
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80561584
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1000001567
EAN/GTIN:
     4004625403396
Suchbegriffe:
Rohrbiegegerät
Rohrbiegemaschine
Rohrbieger
rohrbiegegerät rothenberger
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch, Rot
Maximaler Rohrdurchmesser
35 mm
Minimaler Rohr-/Leitungsdurchmesser
15 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
666 mm
Höhe
203 mm
Gewicht
23540 g
Energie
Motorleistung
1010 W
Weitere Suchbegriffe: rohrbiegegerät
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.724,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.830,39*
€ 2.178,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.812,53*
€ 2.156,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.812,52*
€ 2.156,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.766,07*
€ 2.101,62
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.766,06*
€ 2.101,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.742,00*
€ 2.072,98
pro Stück
ab 11 Stück
€ 1.740,71*
€ 2.071,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.724,03*
€ 2.051,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.