Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger Pro Bender 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger Pro Bender 1/2"
Rothenberger Pro Bender 1/2"
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80564817
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     767050016
EAN/GTIN:
     4004625259139
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch, Rot
Maximaler Rohrdurchmesser
12.7 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
2200 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,62*
€ 230,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,74*
€ 228,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,99*
€ 221,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,56*
€ 216,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,32*
€ 187,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.