Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N002-030-BL Netzwerkkabel Blau 9,1 m Cat5e U/UTP (UTP)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tripp Lite N002-030-BL Netzwerkkabel Blau 9,1 m Cat5e U/UTP (UTP)
Tripp Lite N002-030-BL Netzwerkkabel Blau 9,1 m Cat5e U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80619813
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N002-030-BL
EAN/GTIN:
     373321727858
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
182.9 mm
Verpackungstiefe
188 mm
Verpackungshöhe
12.7 mm
Paketgewicht
230 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8544,42,2000
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
10037332172782
Breite des Versandkartons
182.9 mm
Höhe des Versandkartons
101.6 mm
Merkmale
Kabellänge
9.1 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart
Fest
Netzstandard
IEEE 802.3ab
Frequenz
350 MHz
Ursprungsland
China
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 17,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,07*
€ 29,833
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,99*
€ 29,738
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,55*
€ 28,025
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,67*
€ 26,977
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,39*
€ 25,454
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,75*
€ 21,123
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N001-030-GY
ab € 19,62*
Zubehör
Tripp Lite
N001-075-BL
ab € 33,33*
Zubehör
Tripp Lite
N002-020-BL
ab € 14,49*
Zubehör
Tripp Lite
N200-001-BL
ab € 2,39*
Zubehör
Tripp Lite
N200-075-BL
ab € 40,46*
Zubehör
Tripp Lite
N200-UR01-BL
ab € 1,39*
Zubehör
Tripp Lite
N200-UR03-BL
ab € 1,78*
Zubehör
Tripp Lite
N200-UR05-BL
ab € 2,32*
Zubehör
Tripp Lite
N200-UR07-BL
ab € 2,62*
Zubehör
Tripp Lite
N200-UR6N-BL
ab € 1,32*
Zubehör
Tripp Lite
N201-001-BK
ab € 2,56*
Zubehör
Tripp Lite
N201-001-BL
ab € 2,48*
Zubehör
Tripp Lite
N201-001-BL50BP
ab € 74,59*
Zubehör
Tripp Lite
N201-002-BL
ab € 2,75*
Zubehör
Tripp Lite
N201-003-BK
ab € 3,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.