| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-80628179 Herst.-Nr.: 163703 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Machen Sie das Fahrzeug-Standmodell Ihrer Wahl Car System-tauglich. Chassis-Kit für die Motorisierung von LKW- und Bus-Standmodellen für den Car System-Betrieb. Im Set sind alle benötigten Fahrzeugkomponenten enthalten, die für den Aufbau eines voll funktionsfähigen, zweiachsigen Car System-H0-Chassis (Bus und LKW) benötigt werden, Akkus ausgenommen: Trägerplatine, Motor mit Schnecke, Motorhalter mit Schneckenrad und Antriebsachse, Antriebsräder, Vorderachse mit Rädern, Lenkstange mit Magnet, Vorderachsaufnahme, Schalter, Ladebuchse, Reed-Sensor, Widerstände für die Einstellung des Ladestroms und der Fahrgeschwindigkeit. Umbau-Infos: - Achsabstände zwischen 38 mm und 88 mm stufenlos wählbar - Breite: 29 mm - Trägerplatine mit allen notwendigen elektrischen Verbindungen für einfaches Löten der Bauteile, inkl. Lötpads für Rundumkennleuchten (RKL) - Fixierung der Motor- und Getriebeeinheit wahlweise liegend (z.B. in Bussen und LKW mit niedrigem Aufbau) oder stehend (z.B. in Sattelzügen) - verbauter HERPA-Normquerträger kann bei Verwendung von Aufbauten anderer Hersteller entfernt werden Weitere Informationen: Design | Markenkompatibilität | Faller | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Produktfarbe | Schwarz | Merkmale | Typ | Model Railways Parts & Accessories |
|
| | |
| | | |
| |