Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 165026 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE Connectivity 165026 Elektrischer Kontakt
TE Connectivity 165026 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80629098
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     165026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh kupfer
ringkabelschuh
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ring-Terminal
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Metallisch
Beschichtungsmaterial
Verzinntes Kupfer
Maximale Kabelquerschnitt
6.64 mm²
Minimum Kabelquerschnitt
2.62 mm²
Gewindegröße
M6
Kabelstück (AWG)
12 - 10
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
21.971 mm
Gewicht
1.77 g
Weitere Suchbegriffe: te connectivity ringkabelschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2559*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6439*
€ 0,76624
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5732*
€ 0,68211
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5432*
€ 0,64641
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3659*
€ 0,43542
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3459*
€ 0,41162
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3259*
€ 0,38782
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2559*
€ 0,30452
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.