Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Kabelschuhe
>
Quetschkabelschuh
>
Artikel
TE Connectivity 130058 Elektrischer Kontakt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-80629441
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
130058
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
te connectivity quetschkabelschuh
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ring-Terminal
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Metallisch
Maximale Kabelquerschnitt
1.42 mm²
Minimum Kabelquerschnitt
0.3 mm²
Gewindegröße
M6
Kabelstück (AWG)
22 - 16
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
21.84 mm
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Elektrische Kontakte
Weitere Suchbegriffe:
quetschkabelschuh
,
ringkabelschuh verzinnt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,517*
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,149*
€ 1,36731
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,985*
€ 1,17215
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,839*
€ 0,99841
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,799*
€ 0,95081
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,783*
€ 0,93177
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,735*
€ 0,87465
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,627*
€ 0,74613
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,517*
€ 0,61523
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity CERTI-CRIMP Hand Crimpzange 0.3mm² → 5mm², 0.3 → 5mm² / 22 → 10AWG für SOLISTRAND
TE Connectivity
49935
ab € 839,92*
Zubehör
TE Connectivity Pro-Crimper III Crimp-Matrizensatz, 22AWG, Typ SOLISTRAND-Crimp-Anschlussklemmen und Spleiße, Unisoliert
TE Connectivity
58545-1
ab € 197,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen