Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL H07Z-K Niederspannungskabel


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
HELUKABEL H07Z-K Niederspannungskabel
HELUKABEL H07Z-K Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80630156
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     52953-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
Litze
Halogenfreie Einzeladern mit geringer Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall werden zu Installationszwecken in trockenen Räumen zur Verdrahtung von Leuchten und Geräten überall dort eingesetzt, wo im Brandfall hohe Sachwerte vor Folgeschäden zu schützen sind. Sie dürfen auch in Rohren auf, in und unter Putz, sowie in geschlossenen Systemen verlegt werden.
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
750 V
Betriebsspannung (min)
450 V
Durchschlagspannung
2500 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Blau
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Isolationsmaterial
Vernetztes Polyethylen (XLPE)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Leiter
1
Anzahl der Kabeladern
1
Leiterquerschnitt
2.5 mm²
Kupferindex
24 kg/km
Zertifizierung
DIN VDE 0285-525-3-41, DIN EN 50525-3-41; DIN VDE 0295 cl.5, BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5; DIN VDE 0207-363-5 / DIN EN 50363-5; DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, DIN VDE 0473-811-403/DIN EN 60811-403, DIN VDE 0482-1034-1+2 / BS 7622-1+2, DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2, DIN VDE 0285-525-1/DIN EN 50525-1 CE 2014/35/EU
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Weitere Suchbegriffe: Litzen, h07z-k helukabel, litze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,95*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 1,9395* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 238,14*
€ 283,39
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 236,41*
€ 281,33
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 229,44*
€ 273,03
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 222,80*
€ 265,13
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 193,95*
€ 230,80
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.