Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 5-160490-2 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE Connectivity 5-160490-2 Elektrischer Kontakt
TE Connectivity 5-160490-2 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80630633
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5-160490-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachkabelschuh
Flachstecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Trennschalter
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Kabelquerschnitt
1.65 mm²
Minimum Kabelquerschnitt
0.51 mm²
Kabelstück (AWG)
20 - 15
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
16 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0843*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2481*
€ 0,29524
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2138*
€ 0,25442
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1819*
€ 0,21646
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1685*
€ 0,20052
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1157*
€ 0,13768
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1037*
€ 0,1234
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1006*
€ 0,11971
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0843*
€ 0,10032
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
1-480435-0
ab € 0,0604*
Sonstiges
TE Connectivity
1-726388-2
ab € 0,111*
Sonstiges
TE Connectivity
1-726389-2
ab € 0,145*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.