Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL H07RN-F Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HELUKABEL H07RN-F Niederspannungskabel
HELUKABEL H07RN-F Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     4502-93F6516
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     37004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schwere Gummischlauchleitungen zur Verwendung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Freien und in landwirtschaftlichen Betriebsstätten. Sie werden eingesetzt für Geräte in gewerblichen Betrieben wie z. B. große Kochkessel, Heizplatten, Handleuchten, Elektrowerkzeuge wie Bohrmaschinen, Kreissägen und Heimwerkergeräte sowie für transportable Motoren oder Maschinen auf Baustellen. Diese Leitungen sind außerdem geeignet für feste Verlegung auf Putz, in provisorischen Bauten und Wohnbaracken. Sie können auch direkt auf Bauteilen von Hebezeugen und Maschinen verlegt werden. Sie dürfen bei geschützter, fester Verlegung in Rohren oder in Geräten sowie als Läuferanschlussleitung von Motoren jeweils mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechselspannung oder einer Gleichspannung bis 750 V gegen Erde betrieben werden.
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
750 V
Betriebsspannung (min)
450 V
Durchschlagspannung
2500 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Gummi
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
1
Leiterquerschnitt
6 mm²
AWG Kabelgröße
10
Kupferindex
58 kg/km
Zertifizierung
DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, DIN VDE 0473-396, DIN EN 50396, DIN VDE 0473-811-404, DIN EN 60811-404, VDE, CE, EAC
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
1 m
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,33*
€ 1,64*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,05579*
€ 1,68579*
5 Tage
23
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,40*
€ 2,34*
2 Tage
unbekannt
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 1,90*
€ 2,97*
1 Tag
187
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 5,01*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,64*
€ 1,95
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,33*
€ 1,58
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 164,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.