Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger 462212 Rohr-/Leitungsbiegewerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger 462212 Rohr-/Leitungsbiegewerkzeug
Rothenberger 462212 Rohr-/Leitungsbiegewerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80688579
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     462212
EAN/GTIN:
     4004625008485
Weitere Informationen:
Merkmale
Biegeradius (min.)
44 mm
Biegeradius (max.)
44 mm
Maximaler Rohrdurchmesser
12 mm
Minimaler Rohr-/Leitungsdurchmesser
12 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1200 g
Paketgewicht
1200 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,09*
€ 180,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,58*
€ 179,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,01*
€ 172,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,04*
€ 169,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,96*
€ 145,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.