Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger 057973X Rohr-/Leitungsbiegewerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger 057973X Rohr-/Leitungsbiegewerkzeug
Rothenberger 057973X Rohr-/Leitungsbiegewerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80688605
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     057973X
EAN/GTIN:
     4004625021767
Weitere Informationen:
Merkmale
Biegeradius (min.)
45 mm
Biegeradius (max.)
200 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
3650 mm
Tiefe
8200 mm
Höhe
3800 mm
Gewicht
59800 g
Paketgewicht
60000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.431,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.681,89*
€ 4.381,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.647,81*
€ 4.340,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.509,67*
€ 4.176,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.445,95*
€ 4.100,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.431,08*
€ 4.082,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.