Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger 24512 Rohr-/Leitungsbiegewerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger 24512 Rohr-/Leitungsbiegewerkzeug
Rothenberger 24512 Rohr-/Leitungsbiegewerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80689173
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     24512
EAN/GTIN:
     4004625245125
Suchbegriffe:
Biegesegment
Rohrbiegegerät
Rohrbiegemaschine
Rohrbieger
Weitere Informationen:
Merkmale
Biegeradius (min.)
38 mm
Biegeradius (max.)
38 mm
Maximaler Rohrdurchmesser
12 mm
Minimaler Rohr-/Leitungsdurchmesser
12 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
1120 g
Paketgewicht
1120 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 241,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,80*
€ 341,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,16*
€ 332,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 277,77*
€ 330,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,00*
€ 316,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 265,73*
€ 316,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 265,46*
€ 315,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,55*
€ 311,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,75*
€ 287,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.