Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger 1000001559 Rohr-/Leitungsbiegewerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger 1000001559 Rohr-/Leitungsbiegewerkzeug
Rothenberger 1000001559 Rohr-/Leitungsbiegewerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80689293
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1000001559
EAN/GTIN:
     4004625403426
Weitere Informationen:
Merkmale
Biegeradius (min.)
42 mm
Biegeradius (max.)
140 mm
Maximaler Rohrdurchmesser
35 mm
Minimaler Rohr-/Leitungsdurchmesser
12 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
690 mm
Höhe
210 mm
Gewicht
13400 g
Paketgewicht
13400 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.253,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.393,44*
€ 1.658,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.363,30*
€ 1.622,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.293,07*
€ 1.538,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.269,65*
€ 1.510,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.253,61*
€ 1.491,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.