Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger 1000001556 Rohr-/Leitungsbiegewerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80689356
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1000001556
EAN/GTIN:
     4004625404706
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
690 mm
Höhe
210 mm
Gewicht
26000 g
Paketgewicht
26000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.288,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.529,46*
€ 3.010,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.503,57*
€ 2.979,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.388,86*
€ 2.842,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.329,52*
€ 2.772,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.288,18*
€ 2.722,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.