Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger 1000001738 Rohr-/Leitungsbiegewerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger 1000001738 Rohr-/Leitungsbiegewerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80689368
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1000001738
EAN/GTIN:
     4004625407820
Weitere Informationen:
Merkmale
Biegeradius (min.)
52 mm
Biegeradius (max.)
140 mm
Maximaler Rohrdurchmesser
35 mm
Minimaler Rohr-/Leitungsdurchmesser
15 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
690 mm
Höhe
210 mm
Gewicht
29000 g
Paketgewicht
29000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.723,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.933,62*
€ 2.301,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.906,25*
€ 2.268,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.817,70*
€ 2.163,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.768,98*
€ 2.105,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.723,83*
€ 2.051,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.