Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger 462218 Rohr-/Leitungsbiegewerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger 462218 Rohr-/Leitungsbiegewerkzeug
Rothenberger 462218 Rohr-/Leitungsbiegewerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80689490
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     462218
EAN/GTIN:
     4004625622186
Weitere Informationen:
Merkmale
Biegeradius (min.)
75 mm
Biegeradius (max.)
75 mm
Maximaler Rohrdurchmesser
18 mm
Minimaler Rohr-/Leitungsdurchmesser
18 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2500 g
Paketgewicht
2500 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,18*
€ 273,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,93*
€ 272,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,58*
€ 264,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,99*
€ 257,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,05*
€ 224,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.