Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soundmaster CD9290SW CD-Player Tragbarer CD-Player Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soundmaster CD9290SW CD-Player Tragbarer CD-Player Schwarz
Soundmaster CD9290SW CD-Player Tragbarer CD-Player Schwarz
Soundmaster CD9290SW CD-Player Tragbarer CD-Player Schwarz
Soundmaster CD9290SW CD-Player Tragbarer CD-Player Schwarz
Soundmaster CD9290SW CD-Player Tragbarer CD-Player Schwarz
Soundmaster CD9290SW CD-Player Tragbarer CD-Player Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80690485
Hersteller:
     Soundmaster
Herst.-Nr.:
     CD9290SW
EAN/GTIN:
     4005425010449
Suchbegriffe:
CD-Player
CD-Player Standgeräte
Digitalradio
Mobile CD-Player
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Energie
Energiequelle
AC, Akku, Gleichstrom
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Radio
Radio Data System (RDS)
Ja
Unterstützte Bänder
DAB+,FM
Antennentyp
Intern
Gewicht und Abmessungen
Höhe
26 mm
Breite
141 mm
Audio
Equalizer
Ja
Unterstützte Audioformate
MP3
Merkmale
Gerätetyp
Tragbarer CD-Player
Produktfarbe
Schwarz
Playback MP3
Ja
Anzahl voreingestellter Stationen
20
Stoßsicheres System
Anti-Schlag
Playback-Disk Typ
CD,CD-R,CD-RW
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
UM-3/AA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Kopfhörer enthalten
Ja
Management-Funktionen
Lautstärkeregler
Tasten
Media types
CD-R-Wiedergabe
Ja
CD-RW-Wiedergabe
Ja
Playback Disk-Formate
CD-Audio, MP3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.