Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic PT-RZ790BEJ Beamer Großraumprojektor 7000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80768310
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PT-RZ790BEJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Großraumprojektor
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Platzierung
Zimmerdecke, Flur
Merkmale
Geräuschpegel
36 dB
HDCP
Ja
Projektionsmodi
Zimmerdecke, Vorderseite, Hinten
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
545 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Video
Full-HD
Ja
Objektiv
Fokus
Auto
Brennweitenbereich
25.6 - 35.7 mm
Blendenbereich (F-F)
1,7 - 1,9
Zoom-Fähigkeit
Ja
Projektionsverhältnis
1.71–2.41:1
Horizontale Linsenschwankung Range
-10 - 30 %
Vertical Linsenschwankung Range
-16 - 50 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Projektor
Projektorhelligkeit
7000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DLP
native Auflösung des Projektors
WUXGA (1920x1200)
Kontrastverhältnis
10000:1
Natives Seitenverhältnis
16:10
Projektionsflächenkapazität
50 - 600 "
Kontrastverhältnis (dynamisch)
10000:1
Trapezkorrektur, horizontal
-15 - 15 °
Trapezkorrektur, vertikal
-40 - 40 °
Matrix Größe
0.67 "
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
Serielle Schnittstelle
RS-232C
HDBaseT-Port
Ja
BNC Eingänge
6
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
22900 g
Breite
498 mm
Tiefe
581 mm
Höhe
200 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle
20000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
24000 h
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85286200
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.342,33*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.548,90*
€ 10.173,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.511,50*
€ 10.128,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.386,35*
€ 9.979,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.342,33*
€ 9.927,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
PT-RZ690BEJ
ab € 7.081,60*
Zubehör
Panasonic
PT-RZ690WEJ
ab € 7.084,86*
Zubehör
Panasonic
PT-RZ790WEJ
ab € 8.335,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.