Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Spannmittel
>
Drehmaschinen-Werkstückhalter
>
Blockbacken
>
Artikel
ASLAK 3450422 Zubehör für Drehbänke Drehfutter für Zahnräder
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-80911034
Hersteller:
ASLAK
Herst.-Nr.:
3450422
EAN/GTIN:
4030635032486
Suchbegriffe:
Blockbacken
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
250 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Spanien
Merkmale
Produkttyp
Drehfutter für Zahnräder
Markenkompatibilität
Jede Marke
Kompatibilität
ASLAK
Material
Stahl
Produktfarbe
Satinierter Stahl
Anzahl
1
Zertifizierung
CE, ISO
... >
Arbeitswerkzeuge & Maschinenausrüstung
>
Stationäre Werkzeuge
>
Zubehör für Drehbänke
Weitere Suchbegriffe:
Handspannfutter
,
Vierbacken-Drehfutter
,
vierbacken drehfutter 160mm
,
drehfutter
,
4 backen drehfutter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,38*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,49*
€ 218,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,95*
€ 212,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,10*
€ 201,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,71*
€ 191,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,38*
€ 174,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen