Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASLAK 3450416 Zubehör für Drehbänke Drehfutter für Zahnräder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASLAK 3450416 Zubehör für Drehbänke Drehfutter für Zahnräder
ASLAK 3450416 Zubehör für Drehbänke Drehfutter für Zahnräder
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80911119
Hersteller:
     ASLAK
Herst.-Nr.:
     3450416
EAN/GTIN:
     4030635032455
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
250 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Spanien
Merkmale
Produkttyp
Drehfutter für Zahnräder
Markenkompatibilität
Jede Marke
Kompatibilität
ASLAK
Material
Stahl
Produktfarbe
Satinierter Stahl
Anzahl
1
Zertifizierung
CE, ISO
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, drehfutter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,05*
€ 241,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,44*
€ 240,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,37*
€ 230,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,83*
€ 211,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,49*
€ 198,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.