Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NT Cutter A553P Abbrechmesser Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NT Cutter A553P Abbrechmesser Gelb
NT Cutter A553P Abbrechmesser Gelb
NT Cutter A553P Abbrechmesser Gelb
NT Cutter A553P Abbrechmesser Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80924910
Hersteller:
     NT Cutter
Herst.-Nr.:
     A-553 P
EAN/GTIN:
     4904011010248
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Weitere Informationen:
Technische Details
Bauart
Abbrechmesser
Produktfarbe
Gelb
Klingenfarbe
Edelstahl
Verpackungsdaten
Anzahl der Klingen
2
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
16 mm
Paketgewicht
36 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hansa by styro
h1311566
ab € 4,96*
Sonstiges
NT Cutter
BD-100
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.