Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec CW-01B-OP Computer-Gehäuse Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chieftec CW-01B-OP Computer-Gehäuse Tower Schwarz
Chieftec CW-01B-OP Computer-Gehäuse Tower Schwarz
Chieftec CW-01B-OP Computer-Gehäuse Tower Schwarz
Chieftec CW-01B-OP Computer-Gehäuse Tower Schwarz
Chieftec CW-01B-OP Computer-Gehäuse Tower Schwarz
Chieftec CW-01B-OP Computer-Gehäuse Tower Schwarz
Chieftec CW-01B-OP Computer-Gehäuse Tower Schwarz
Chieftec CW-01B-OP Computer-Gehäuse Tower Schwarz
Chieftec CW-01B-OP Computer-Gehäuse Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80953338
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     CW-01B-OP
EAN/GTIN:
     753263076977
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Das CW-01B-OP ist CHIEFTECS Interpretation einer high-performance Workstation mit hoher, funktionaler Flexibilität der internen und externen Laufwerke, sowie der vielen Kühlmöglichkeiten die besten Airflow gewährleisten. Auswaschbare Filter sorgen für staubfreie Systemkomponenten. Eine moderne und zeitlose Optik kombiniert Designelemente wie gebürstetes Aluminium mit altbewährtem Mesh. Somit kommt das CW-01B-OP entsprechend elegant und hochwertig daher. Ein rundum stimmiges Konzept einer Workstation.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
7800 g
Design
Formfaktor
Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
7
Anzahl der 5,25
3
Material
SPCC
Anzahl der 2,5
7
Anzahl der internen 3,5
7
Anzahl der externen 5,25
3
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Anti-Staubfilter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
165 mm
Max Grafikkarten-Länge
410 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
490 mm
Höhe
471 mm
Gewicht
6800 g
Materialdicke
0.7 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
280 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
HDD/SSD Combo-Gehäuse
Ja
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,68*
€ 138,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,65*
€ 138,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,16*
€ 121,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,77*
€ 119,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,41*
€ 108,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.