Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 7444000547 Steckdose HDMI + USB A + 3,5mm Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann 7444000547 Steckdose HDMI + USB A + 3,5mm Aluminium
Kindermann 7444000547 Steckdose HDMI + USB A + 3,5mm Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80983829
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7444000547
EAN/GTIN:
     k.A.
Anschlussblende mit Kabelpeitsche HDMI, Audio Klinke 3,5 mm Stereo, USB 3.0 Typ-A, Vollblende, Aluminium eloxiertю
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe (min)
58 mm
Höhe
50 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
HDMI + USB A + 3,5mm
Anzahl Fassungen
3
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,69*
€ 119,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,09*
€ 117,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,53*
€ 111,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,42*
€ 107,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,48*
€ 92,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.