Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Indexa WR100 SET B2 2TB Videoüberwachungskit Verkabelt & Kabellos 4 Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Indexa WR100 SET B2 2TB Videoüberwachungskit Verkabelt & Kabellos 4 Kanäle
Indexa WR100 SET B2 2TB Videoüberwachungskit Verkabelt & Kabellos 4 Kanäle
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80983833
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     26605
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
Videoüberwachungsanlage
Videoüberwachungssystem
rj45 steckverbinder
Weitere Informationen:
Rekorder
Recorder enthalten
Ja
Anzahl Kanäle
4 Kanäle
Speichermedien Typ
HDD
Video-Capture Geschwindigkeit
15 fps
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
6
Anzahl der installierten HDDs
1
HDD Kapazität
2048 GB
Fernbedienung
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Gewicht und Abmessungen
Camera Weite
66 mm
Camera Tiefe
123 mm
Camera Höhe
66 mm
Recorder Weite
257 mm
Recorder Tiefe
210 mm
Recorder Höhe
44 mm
Kamera
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Kamera enthalten
Ja
Farbe
Ja
Überwachungskamera Formfaktor
Bullet
Kamera Oberfläche
Wi-Fi/RJ-45
Unterstützte Positionierung
Drinnen/Draußen
Kamerkabel Länge
2.9 m
Feste Brennweite
4 mm
Bildwinkel, horizontal
84 °
Anzahl der Kameras
2
Nachtmodus
Ja
Gehäusematerial
Metall
Megapixel (ca.)
2 MP
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Technische Details
Web-basiertes Management
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC-Ausgang Volt
12
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 433,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,43*
€ 569,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,04*
€ 566,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,12*
€ 554,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,70*
€ 544,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,13*
€ 515,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Indexa
29088
ab € 6,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.