Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 8MF1088-2AF30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 8MF1088-2AF30
Siemens 8MF1088-2AF30
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80983962
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8MF10882AF30
EAN/GTIN:
     4001869546797
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE
Lieferumfang
Anzahl
1
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
800 mm
Gewicht
12000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungstiefe
600 mm
Verpackungshöhe
1800 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,66*
€ 337,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,09*
€ 328,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,23*
€ 309,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,05*
€ 307,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,08*
€ 273,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.