Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 8MF1048-2AF20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 8MF1048-2AF20
Siemens 8MF1048-2AF20
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80984153
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8MF10482AF20
EAN/GTIN:
     4001869545981
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Rückwand des elektrischen Gehäuses
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE
Lieferumfang
Anzahl
1
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
800 mm
Höhe
7200 mm
Gewicht
7200 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1800 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Paketgewicht
600 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,29*
€ 122,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,44*
€ 120,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,41*
€ 115,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,20*
€ 110,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.